Referenties
Pferd Tools:ZY 0813 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082004
Fabrikant:35830274
EAN:4007220118399



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN W 170 3 AR 46 O 5V
O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
