Referenties
Pferd Tools:ZY 5008 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081945
Fabrikant:31378253
EAN:4007220100509

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY5008 6ADW 30 M 5V
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Sterke punten
Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Stalen oppervlakken bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 25,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen