Referenties
Pferd Tools:ZY 0306 6 ADW 100 M5V STEEL
Rubix:23085006
Fabrikant:31102250
EAN:4007220094457

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0306/6 ADW 100 M 5V CIL.
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Zy 0306 6 Adw 100 M 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
