AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-080-0100-0-2-2-1-1-1-BAS
Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB
Zie technische informatieReferenties
Aventics:0822344004
Rubix:05082712
Fabrikant:0822344004

Productdetails : AVENTICS TREKSTANGCILINDER TRB-DA-080-0100-0-2-2-1-1-1-BAS
Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB
Trekstangcilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangcilinder iso 15552 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,10 excl. BTW
/ stuk
€ 343,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen