Referenties
Knipex:28 01 200
Rubix:10162332
EAN:4003773044468



Documenten
Productdetails : KNIPEX MONTAGETANG PLATTE BEK 28 01 200
Deze montagetang van Knipex is ontworpen voor grijp-, afstel- en montagewerkzaamheden waarbij een hoge grijpkracht vereist is. De nauwkeurige constructie en zorgvuldige afwerking maken dit gereedschap tot een betrouwbare keuze voor technische interventies in beperkte ruimtes.
Kenmerken:
Deze Knipex montagetang is bedoeld voor het vastgrijpen, afstellen en monteren van onderdelen die een hoge grijpkracht vragen. Het lange, slanke profiel maakt werken mogelijk in moeilijk toegankelijke zones, zoals schakelkasten of elektrische installaties. De getande bekken zorgen voor een stabiele grip op de onderdelen. De gepolijste afwerking draagt bij aan een hogere slijtvastheid, terwijl het zwart geatramenteerde staal extra bescherming biedt tegen corrosie. De met kunststof beklede handgrepen garanderen een comfortabele en veilige hantering.
Specificaties:
• Totale lengte: 200 mm
• Breedte: 52 mm
• Dikte: 15 mm
• Gewicht: 180 g
• Materiaal: zwart geatramenteerd staal
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Bekdikte: 10,5 mm
• Puntbreedte: 4,0 mm
• Bekdikte: 10,5 mm
• Beklengte: 33,0 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
Kenmerken:
Deze Knipex montagetang is bedoeld voor het vastgrijpen, afstellen en monteren van onderdelen die een hoge grijpkracht vragen. Het lange, slanke profiel maakt werken mogelijk in moeilijk toegankelijke zones, zoals schakelkasten of elektrische installaties. De getande bekken zorgen voor een stabiele grip op de onderdelen. De gepolijste afwerking draagt bij aan een hogere slijtvastheid, terwijl het zwart geatramenteerde staal extra bescherming biedt tegen corrosie. De met kunststof beklede handgrepen garanderen een comfortabele en veilige hantering.
Specificaties:
• Totale lengte: 200 mm
• Breedte: 52 mm
• Dikte: 15 mm
• Gewicht: 180 g
• Materiaal: zwart geatramenteerd staal
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Bekdikte: 10,5 mm
• Puntbreedte: 4,0 mm
• Bekdikte: 10,5 mm
• Beklengte: 33,0 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
Specially suitable for gripping and assembly work with a higher prehensile power. Knurled gripping surfaces. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Uitstekende grip dankzij getande bekken die onderdelen stabiel vasthouden
• Gemakkelijke toegang tot krappe ruimtes, zoals diepe schakelkasten
• Verhoogde duurzaamheid door gepolijste en geatramendeerde afwerking
• Langdurig gebruikscomfort dankzij kunststof beklede handgrepen
• Vermindert het risico op wegglijden tijdens het werken
• Gemakkelijke toegang tot krappe ruimtes, zoals diepe schakelkasten
• Verhoogde duurzaamheid door gepolijste en geatramendeerde afwerking
• Langdurig gebruikscomfort dankzij kunststof beklede handgrepen
• Vermindert het risico op wegglijden tijdens het werken
Toepassingen
Deze tang is bijzonder geschikt voor onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden in industriële omgevingen. Ze wordt ingezet in sectoren zoals elektrotechniek, automatisering, fijnmechanica en onderhoud. De montagetang is bruikbaar zowel op productielijnen als in montagewerkplaatsen en onderhoudsdiensten, waar efficiënt werken in nauwe ruimtes of met kleine componenten essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 202x54x36 mm |
| Beklengte | 33 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,44 excl. BTW
/ stuk
€ 30,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen