ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 1 - DIA 11 - 863890
Morsekegelboor - hss morse morsekegelboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:863890
Rubix:20850400
EAN:3660338183560

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 1 - DIA 11 - 863890
Morsekegelboor - hss morse tapse morsekegelboor Voor gebruik met stationaire machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 n |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm1 |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen