FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-70A 558179

Motorflens EAMF-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMF-A-62B-70A
Rubix:05115800
Fabrikant:558179
EAN:4052568205058
FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-70A 558179
Technische samenvatting
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-70A 558179


Motorflens EAMF-A-62B-70A Grootte=62, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-62B-70A installation position=any, storage temperature=-25 - 60 °C, relative humidity=0 - 95 %, ambient temperature=-10 - 60 °C, interface code motor in=70A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht122,09 g
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,28 excl. BTW
/ stuk
93,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen