Referenties
Festo:HAPG-96
Rubix:05114830
Fabrikant:542438
EAN:4052568180515

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-96 542438
Adapterkit HAPG-96 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit HAPG-96 for combining grippers with drives. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Plate material information=aluminum wrought alloy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440,8 g |
| Type | adapterkit voor tang |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,53 excl. BTW
/ stuk
€ 132,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen