FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-80P 2222624

Motorflens EAMF-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMF-A-62B-80P
Rubix:06160746
Fabrikant:2222624
EAN:4052568109141
FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-80P 2222624
Technische samenvatting
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-62B-80P 2222624


Motorflens EAMF-A-62B-80P Grootte=62, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-62B-80P Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=121 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121,25 g
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,96 excl. BTW
/ stuk
65,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen