FESTO MOTORFLENS EAMF-A-80A-140A 1190796

Motorflens EAMF-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMF-A-80A-140A
Rubix:05115804
Fabrikant:1190796
EAN:4052568228361
FESTO MOTORFLENS EAMF-A-80A-140A 1190796
Technische samenvatting
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-80A-140A 1190796


Motorflens EAMF-A-80A-140A Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-80A-140A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=1147 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1116,7 g
Typemotorflens eamf, mtr-fl
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,48 excl. BTW
/ stuk
146,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen