Referenties
Festo:EAMF-A-95A-190A
Rubix:06160760
Fabrikant:1378473
EAN:4052568231934

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-95A-190A 1378473
Motorflens EAMF-A-95A-190A Grootte=95, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-95A-190A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=2907 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2957 g |
| Type | motorflens eamf, mtr-fl |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,99 excl. BTW
/ stuk
€ 263,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen