SMC DRAAI-HEFCILINDER MRQBS32-30CB
MRQ*32/40, roterende actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MRQBS32-30CB
Rubix:A0729911
Fabrikant:00161049

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | roterende cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC DRAAI-HEFCILINDER MRQBS32-30CB
De MRQ biedt lineaire en roterende bewegingen, gelijktijdig of afwisselend. Hij is geschikt voor vele hanteringstoepassingen, is eenvoudig te gebruiken en biedt in combinatie met SMC-grijpers gecombineerde bewegingen voor oppakken, overbrengen en roteren. Verkrijgbaar in 32 en 40 mm boringen met slaglengtes van 5 tot 100 mm; rotatie van 90° tot 180°. Aansluitingen zijn beschikbaar aan beide zijden van de cilinder, evenals eindpositiesensoren voor alle posities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | roterende cilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 584,44 excl. BTW
/ stuk
€ 707,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen