FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 8038489

MS Drukopbouw en ontluchtingsventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
Rubix:05132550
Fabrikant:8038489
EAN:4052568285722
FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 8038489

Technische samenvatting

Typedrukopbouw en ontluchtingsventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 8038489


drukopbouw-/snelontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 serie=MS, Grootte=6, Roosterafmeting=62 mm, Veiligheidsfunctie=afzuigend, Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL)=afzuiging / SIL 3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukopbouw en ontluchtingsventiel
Type koppelingg1/2
Aangepaste tariefcode84812090
€ 511,47 excl. BTW
/ stuk
€ 618,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen