FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-3/8-10V24 542586
MS Inschakelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-EE-3/8-10V24
Rubix:05132336
Fabrikant:542586
EAN:4052568180669

Technische samenvatting
| Type | ms6 inschakelventiel |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | g3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6-EE-3/8-10V24 542586
aan-uitventiel MS6-EE-3/8-10V24 Elektrisch, stroomrichting: van links naar rechts. Ontwerpstructuur=Zuigerslede, Type aandrijving=elektrisch, Uitlaatluchtfunctie=niet regelbaar, Overschakeling op handbediening=Drukken, Type reset=mechanische veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ms6 inschakelventiel |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | g3/8 |
| Spanning, min. | 110 V |
| Spanning, max. | 110 V |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,21 excl. BTW
/ stuk
€ 145,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen