FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGC-EX 541539

MS Subplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-AGC-EX
Rubix:05132314
Fabrikant:541539
EAN:4052568090920
FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGC-EX 541539
Technische samenvatting
Typems6 aansluitplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT-SET MS6-AGC-EX 541539


Subbasis-SET MS6-AGC-EX van de MS-serie, met G-draad, explosiebestendige uitvoering. Grootte = 6, Serie = MS, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Gemiddelde temperatuur = -10 - 60 °C, Productgewicht = 300 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typems6 aansluitplaat
Aangepaste tariefcode84219990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,19 excl. BTW
/ stuk
46,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen