Referenties
Festo:MSSD-E-M12
Rubix:05129742
Fabrikant:539711
EAN:4052568050054

Documenten
Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-E-M12 539711
contactdoos MSSD-E-M12 Voor magneetspoelen en kleppen, poortpatroon voor JMEH-, MEH- en MOEH-kleppen. Toegestane kabeldiameter = 4 - 6 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Aansluitfrequentie = 50, Werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 250 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom = 0 - 300 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plug-in connector voor kleppen |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen