SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12-04NU

Multi-aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:DM12-04NU
Rubix:05276926
EAN:3618036129748
SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12-04NU
Technische samenvatting
Aansluiting 1steckerseite (plug side) – schlauch-ø 4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12-04NU


Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes

Connecting Tubes: 12 pcs
Form: Multi-connector
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: w/o Cover

Sterke punten

One-touch installation and removal
Reduced installation time
Reliable tube retaining force
6 and 12 connecting tubes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1steckerseite (plug side) – schlauch-ø 4 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurzwart
Aansluiting 2buchsenseite (socket side) – schlauch-ø 4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch46 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,54 excl. BTW
/ stuk
63,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen