CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.5 90 GR - 863095
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863095
Rubix:20853544
EAN:3660338177132


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.5 90 GR - 863095
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Multifunction tool solid carbide 90° 5mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,57 excl. BTW
/ stuk
€ 38,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen