CUTLINE D.12 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893375

HARDMETALEN EINDFREES RUWFREZEN WELDON

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893375
Rubix:A0401380
EAN:3660338458569
CUTLINE D.12 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893375
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.12 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893375


Volhardmetalen eindfrees - Ruwfrezen 4 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
Ruwfrezen voor hoog volume materiaalverwijdering met hogere snijparameter
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassing - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Laag risico op breuken in gereedschap, zelfs bij hoge snijkrachten dankzij gegolfde snijkanten

Sterke punten

Grote spiehoeken voor hoge snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte30 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typeruwfrezen
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,92 excl. BTW
/ stuk
214,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen