MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD THE WRECKER 230X7/11 MM (PK=25ST)
Multi materiaal: Heavy duty WRECKER™ messen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48008706
Rubix:A0559502
EAN:0045242082520


Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Materiaal | bimetaal (matrix ii bi-metal tanden) |
| Type | sabelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD THE WRECKER 230X7/11 MM (PK=25ST)
Sterk en precies: Dik blad van 1,27 mm.
Bi-metalen constructie: verhoogde standtijden zaagblad en uitstekende prestaties
Tandgeometrie: agressieve tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag en sneller zagen
Bladvorm: de schuine vorm maakt dit zaagblad ideaal voor invalzagen. Meest geschikt voor zagen van metaal en voor slooptoepassingen (hout met spijkers)
Bi-metalen constructie: verhoogde standtijden zaagblad en uitstekende prestaties
Tandgeometrie: agressieve tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag en sneller zagen
Bladvorm: de schuine vorm maakt dit zaagblad ideaal voor invalzagen. Meest geschikt voor zagen van metaal en voor slooptoepassingen (hout met spijkers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal | bimetaal (matrix ii bi-metal tanden) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 230 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,13 |
| Aantal tanden | 72 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,95 excl. BTW
/ pak
€ 187,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen