ROEBUCK RECIPROZAAG METAAL BI FA 2ST-854375 (OUD=840467)
Reciprozaagblad metaal, bimetaal FA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840467
Roebuck:854375
Rubix:19300070
EAN:3660338101496

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RECIPROZAAG METAAL BI FA 2ST-854375 (OUD=840467)
Toepassingsgebieden:
Voor lastig en zwaar werk. Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel
met dikke wanden (diam < 175 mm). Speciaal voor het zagen van buizen.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Snelle snede
Dikte van snede: 4 tot 12 mm - Dikte van zaag: 1,6 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.
Voor lastig en zwaar werk. Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel
met dikke wanden (diam < 175 mm). Speciaal voor het zagen van buizen.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Snelle snede
Dikte van snede: 4 tot 12 mm - Dikte van zaag: 1,6 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 206 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | sabelzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,87 excl. BTW
/ stuk
€ 19,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
