SMC ENERGIEBESPAREND REDUCEERVENTIEL EASR100-F01
Multi-regelventiel EASR100-F01
Zie technische informatieReferenties
SMC:EASR100-F01
Rubix:A0516256

Productdetails : SMC ENERGIEBESPAREND REDUCEERVENTIEL EASR100-F01
Lichtgewicht, compact en nauwkeurige regeling maken deze debietregelaars de juiste optie voor zware toepassingen. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar in axiale of haakse uitvoering voor een zo breed mogelijke keuze. Borgmoeren zijn standaard, net als vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en schroefdraad is verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als mm R/Rc(PT).
Energiebesparende debietbegrenzer, asr-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | ventiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,70 excl. BTW
/ stuk
€ 35,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen