SMC SMOORVENTIEL ASG221F-M5-04

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASG221F-M5-04
Rubix:05276680
Fabrikant:ASG221F-M5-04
EAN:3618035528917
SMC SMOORVENTIEL ASG221F-M5-04

Technische samenvatting

Type koppelingm5 x 0,8
Typesmc smoorventiel asg221f-m5-04
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG221F-M5-04


De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
-Roestvrij staal 316
Aansluitmaten: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasbare buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 2 (M5)
Bedieningstype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: M5 (M5x0.8)
Toepasbare slangen: 04 (ø4)
S: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)

Sterke punten

Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingm5 x 0,8
Typesmc smoorventiel asg221f-m5-04
Materiaalroestvrij staal 316
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieasg
€ 41,02 excl. BTW
/ stuk
€ 49,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen