PIAB ZUIGNAP FBX10 DETECT/ADAPT SI/KU 10-1/8', 0207053
Multibellows zuigkoppen F-BX FCM Detectable
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0207053
Rubix:A0080031
Fabrikant:0207053



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil detectable fcm) |
|---|---|
| Diameter | 10,5 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP FBX10 DETECT/ADAPT SI/KU 10-1/8', 0207053
De F-BX zuigkoppen zijn gemaakt van duurzaam, hoogwaardige siliconen die voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Een metalen toevoeging maakt ze detecteerbaar voor voedselveiligheid. Ideaal voor bevroren en rauwe voedingsmiddelen; ze grijpen onregelmatige oppervlakken zelfs bij hoge snelheden. Het hygiënische, gemakkelijk te reinigen ontwerp voorkomt stofophopingen. Verkrijgbaar met voedselgeschikte, detecteerbare of roestvrijstalen aansluitingen en werken bij lage vacuümwaarden, waardoor het risico op beschadiging van het product wordt verminderd.
Sterke punten
Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Duurzaam hoogwaardig siliconenmateriaal. Een laag percentage metalen toevoeging (Fe) wordt door het rubbermateriaal gemengd om het detecteerbaar te maken. Geschikt voor bevroren en rauw voedsel. Uitstekende grip op voedsel met onregelmatige oppervlakken en verschillende hoogtes, zelfs bij hoge snelheden en versnellingen. Verkrijgbaar met mannelijke schroefdraad voedselgeschikte, detecteerbare kunststoffittingen of zuurvaste roestvrijstalen fittingen. Gemakkelijk te reinigen dankzij hygiënisch ontwerp. Geen stof-/vuilophopingen. Laag vacuümniveau nodig om de balgen in te klappen. Vermindert het risico op beschadiging van het behandelde voedselproduct.
Toepassingen
Direct contact met voedsel; Kitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil detectable fcm) |
| Diameter | 10,5 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap f-bx10, detecteerbaar fcm (silicone), g1/8' mannelijke composiet aansluiting, 0207053 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,20 excl. BTW
/ stuk
€ 31,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen