PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE BL20-2 G1/8-M5 0101198
Multibellows zuignappen BL-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101198
Rubix:A0682902
Fabrikant:0101198



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE BL20-2 G1/8-M5 0101198
De BL-2 chloropreen zuignap heeft een zachte, flexibele rand en is geschikt voor zakken die niet te stevig verpakt zijn. De vier balgen bieden een goede niveauregeling. Verkrijgbaar in diameters van 20 tot 50 mm.
Sterke punten
Geoptimaliseerd voor het hanteren van zakken met hoge doorstroomsnelheid. Gemaakt van hoogwaardig chloropreen. Veilige, beschadigingsvrije grip op zakken. Geschikt voor niveauregeling. Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden. Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak van het object.
Toepassingen
Zakken, zakken en bundels; Hantering van zakken en zakjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap chloropreen bl20-2 g1/8-m5 0101198 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ stuk
€ 30,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen