Referenties
SMC:ZPT32BS-B01
Rubix:A0149518
Fabrikant:ZPT32BS-B01
EAN:3618036449082

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT32BS-B01
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
•Shapes: Bellows Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø32
Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B01 (Female Thread Rc(PT) 1/8)
•Shapes: Bellows Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø32
Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B01 (Female Thread Rc(PT) 1/8)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x44x37 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümblok |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,53 excl. BTW
/ stuk
€ 18,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen