BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 22CM P126-22-F

Bypass-snoeischaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:P126-22-F
Rubix:10062031
EAN:7311518275303
BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 22CM P126-22-F

Technische samenvatting

Snijcapaciteit20 mm
Lengte220 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 22CM P126-22-F


Traditionele, robuust ontworpen snoeischaar voor algemeen gebruik in de tuin. Handgrepen van gestampt en geperst staal. Vergrendeling door middel van sluitbeugel. Geen reserveonderdelen los verkrijgbaar.

Sterke punten

•No spare parts available
Locking mechanism with wire clasp at the end of handle
Traditional and robust design for general purpose gardening
Long-lasting sharpness and clean cutting with less friction thanks to special blade grinding process
Easier access thanks to narrow cutting head
Simple clip locking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht315 g
Snijcapaciteit20 mm
Lengte220 mm
Aangepaste tariefcode82019000
€ 26,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden