Referenties
Stanley:2-14-564
Rubix:10132447
EAN:3253562145642





Productdetails : STANLEY BLIKSCHAAR SMALLE BEK RECHTS 2-14-564
Maxsteel snips are forged alloy steel construction with chrome plated jaws. Bi-material handles provide comfort and a better grip. Features include serrated cutting edges to prevent slippage when cutting aluminium, sheet UPVC, wire mesh, leather, copper and plastic. One handed, automatic latch release with squeeze of the handle.
Sterke punten
• Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden.
• Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
• Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
• Met één hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
• Snijdt tot €18 gauge€ zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
• Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof
• Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
• Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
• Met één hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
• Snijdt tot €18 gauge€ zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
• Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 27,5x70x320 mm |
| Gewicht verpakking | 400 g |
| Snijcapaciteit | 1,2 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ stuk
€ 31,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen