MILWAUKEE ACCULADER M12-18 3A M12-18-C 4932352959

Multilader

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932352959
Rubix:A0423799
Fabrikant:4932352959
EAN:4002395376179
MILWAUKEE ACCULADER M12-18 3A M12-18-C 4932352959

Technische samenvatting

Typevoor li-lon batterij
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCULADER M12-18 3A M12-18-C 4932352959


De M12-18C is een netgevoede multilader die compatibel is met M12-, M14- en M18-accu's en beschikt over twee laadpoorten voor sequentieel laden. De ondersteunde accucapaciteiten lopen uiteen van 2,0 Ah tot 12,0 Ah.

Kenmerken:
Deze multilader laadt accu's van de M12-, M14- en M18-systemen op met één apparaat. Twee afzonderlijke laadpoorten zijn geschikt voor accu's met verschillende spanningen, waarbij de accu's sequentieel in plaats van gelijktijdig worden geladen: elke geplaatste accu wordt na elkaar opgeladen. De voeding verloopt via een netsnoer. De snellaadstroom van 3 A verkort de wachttijd voor accu's met een lage capaciteit, terwijl na het volledig opladen een onderhoudslaadstroom van 500 mA wordt toegepast om de conditie van de accu te behouden. De compatibiliteit omvat accucapaciteiten van 2,0 Ah tot 12,0 Ah, waaronder M18 FORGE™-accu's.

Specificaties:
• Referentie: 4932352959.
• Compatibele systemen: M12, M14, M18.
• Spanningen: 12 V, 14,4 V, 18 V.
• Ondersteunde accucapaciteiten: 2,0 Ah tot 12,0 Ah.
• Voedingstype: netvoeding.
• Laadtype: sequentieel, via twee laadpoorten.
• Snellaadstroom: 3 A.
• Onderhoudslaadstroom: 500 mA.
• Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het laden: +5 °C tot +40 °C.
• Gewicht: 704 g.
• Laadtijd per capaciteit, M12-systeem: 2,0 Ah – 40 min; 2,5 Ah – 55 min; 3,0 Ah – 70 min; 4,0 Ah – 80 min; 5,0 Ah – 110 min; 6,0 Ah – 130 min.
• Laadtijd per capaciteit, M18-systeem: 2,0 Ah – 40 min; 3,0 Ah – 60 min; 4,0 Ah – 80 min; 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ – 100 min; 5,5 Ah – 115 min; 8,0 Ah – 167 min; 12,0 Ah – 250 min.
• Laadtijd per capaciteit, M18 FORGE™-systeem: 6,0 Ah – 125 min; 8,0 Ah – 167 min; 12,0 Ah – 250 min.

Normen:
• Klasse II: de acculader beschikt over dubbele elektrische isolatie en hoeft niet te worden geaard.
• CE-markering: geeft aan dat het product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.

Sterke punten

• Veelzijdig: één apparaat is geschikt voor de M12-, M14- en M18-systemen.
• Snel: de laadstroom van 3 A beperkt de stilstandtijd van accu's met een lage capaciteit.
• Beschermend: de onderhoudslaadstroom van 500 mA voorkomt overladen nadat de laadcyclus is voltooid.
• Veilig: dankzij klasse II is aarding niet nodig.
• Compact: twee laadpoorten maken het mogelijk om verschillende accuformaten op één laadstation te laden.

Toepassingen

Het apparaat is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, productielocaties en bouwplaatsen waar verschillende Milwaukee-accusystemen (M12, M14, M18) worden gebruikt. Het sequentieel laden via twee laadpoorten is geschikt voor werkplekken waar gedurende de dag accu's met verschillende capaciteiten moeten worden opgeladen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevoor li-lon batterij
€ 76,91 excl. BTW
/ stuk
€ 93,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden