Referenties
Dewalt:DWST83471-QW
Rubix:A0741989
EAN:3253561834714

Productdetails : DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 KOFFER/ACCULADER DWST83471-QW
Sterke punten
•2x 4Amp SIMULTANE OPLADERPOORTEN Gelijktijdig opladen met 4 ampère voor 18V / FLEXVOLT-accu's (6-12ah)
IP65 WATERDICHT BESCHERMT DE INHOUD VAN DE KIST TEGEN WATER EN STOF
TOUGHSYSTEM-CONNECTIVITEIT VIA AUTO-LATCH-ZIJVERGRENDELINGEN MAAKT EENVOUDIGE VERBINDING MET ANDERE TOUGHSYSTEM 20-GEREEDSCHAPSKISTEN MOGELIJK
2x USB-OPLAADPOORTEN 1x type A (intern) en 1x type C (extern) voor apparaten
OPLAADSTATUSLAMPJES (intern en extern) voor eenvoudige identificatie van het batterijniveau
EASY CLOSE METALEN DRAADVERGRENDELINGEN AAN DE VOORZIJDE Voor eenvoudige bediening met één hand
INTERNE VENTILATOR Om warmte af te voeren tijdens het opladen wanneer de kist gesloten is
BEVESTIGINGSPUNT VOOR TOOL CONNECT TRACKER Voor montage van Tool Connect Tracker (niet meegeleverd)
IP65 WATERDICHT BESCHERMT DE INHOUD VAN DE KIST TEGEN WATER EN STOF
TOUGHSYSTEM-CONNECTIVITEIT VIA AUTO-LATCH-ZIJVERGRENDELINGEN MAAKT EENVOUDIGE VERBINDING MET ANDERE TOUGHSYSTEM 20-GEREEDSCHAPSKISTEN MOGELIJK
2x USB-OPLAADPOORTEN 1x type A (intern) en 1x type C (extern) voor apparaten
OPLAADSTATUSLAMPJES (intern en extern) voor eenvoudige identificatie van het batterijniveau
EASY CLOSE METALEN DRAADVERGRENDELINGEN AAN DE VOORZIJDE Voor eenvoudige bediening met één hand
INTERNE VENTILATOR Om warmte af te voeren tijdens het opladen wanneer de kist gesloten is
BEVESTIGINGSPUNT VOOR TOOL CONNECT TRACKER Voor montage van Tool Connect Tracker (niet meegeleverd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draagbare oplader |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,66 excl. BTW
/ stuk
€ 271,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen