Referenties
Fluke:FLUKE-179 EGFID
Rubix:17100059
Fabrikant:1592842
EAN:0095969095860

Technische samenvatting
| Meetvlak | 0-1000 v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 1000v / cat iv 600v |
Productdetails : FLUKE MULTIMETER - 179 EGFID
Fluke 170-Serie True-RMS digitale multimeter. Veelzijdige True-RMS digitale multimeter voor buitendienstwerkzaamheden of reparatie op de werkbank. Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest. Meten van frequentie en capaciteit. Veiligheidscategorie CAT III 1000V / CAT IV 600V. Min/Max/Average-registratie. Display Hold en Auto Hold. Automatische en handmatige bereikinstelling. AC/DC Spanning: 1000V. AC/DC Stroom: 10A. Smoothing voor stabielere aflezing van snel fluctuerende ingangssignalen. Waarschuwing bij verkeerd aansluiten van meetsnoeren. Alarmsignaal bij onveilige spanning. Verlicht display (Fluke 177 en 179). Temperatuurmetingen: thermokoppelprobe wordt meegeleverd (Fluke 179). Deze multimeters zijn de norm doordat zij aspecten als nauwkeurigheid, functionaliteit, gebruiksgemak, veiligheid en betrouwbaarheid in zich verenigen. Levenslange garantie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 0-1000 v |
| Categorie overspanning | cat iii 1000v / cat iv 600v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,68 excl. BTW
/ stuk
€ 683,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden