FLUKE MULTIMETER - 115

Multimeter 115

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:FLUKE-115 EUR
Rubix:17100030
Fabrikant:2583583
EAN:0095969344814
FLUKE MULTIMETER - 115

Technische samenvatting

Meetvlak0-600 v
Categorie overspanningcat iii 600 v
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE MULTIMETER - 115


Fluke 110-serie Digitale True RMS multimeter. AC/DC Spanning: 600V. Min/Max/Average-registratie van signaalschommelingen. Groot display met witte LED-achtergrondverlichting. Weerstandsmeting en doorbeltest. Display Hold. Automatische en handmatige bereikinstelling. Veiligheidscategorie CAT III 600V. AC/DC Stroom: 10A. Frequentie. Capaciteit en diodetest. De Fluke 115 multimeter is geschikt voor testen op locatie, ideaal voor servicetechnici.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak0-600 v
Categorie overspanningcat iii 600 v
€ 267,31 excl. BTW
/ stuk
€ 323,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden