Referenties
Fluke:287
Rubix:17100206
Fabrikant:3947781
EAN:0095969586665

Productdetails : FLUKE MULTIMETER TRUE MRS - 287
De Fluke 287 True-RMS elektronische multimeter met logfunctie en TrendCapture documenteert snel de prestaties van ontwerpen en geeft grafisch weer wat er is gebeurd. Dankzij zijn unieke log- en grafische mogelijkheden hoeft u geen gelogde waarden meer naar een pc te downloaden om een trend te ontdekken. De Fluke 287 combineert méér nauwkeurigheid en gemak in een handheld multimeter dan ooit eerder is vertoond. Nu compatibel met Fluke Connect Mobile App en alle voor Fluke FC geschikte meetinstrumenten met optionele ir3000 FC-infraroodconnector (wordt apart verkocht). Laat uw team onmiddellijk zien wat u ziet, met de ShareLive™-videogespreksfunctie (Fluke Connect Mobile App en ir3000 FC wireless connector nodig). TrendCapture geeft snel grafisch een gelogde gegevenssessie weer om snel te kunnen bepalen of er afwijkingen hebben plaatsgevonden. Inzoomen op trends biedt ongekende mogelijkheden voor het bekijken en analyseren van TrendCapture-gegevens; er kan tot 14 keer worden ingezoomd. Dankzij het selecteerbare AC-filter (afvlakkingsmodus) kan er een stabielere uitlezing worden weergegeven wanneer het ingangssignaal snel verandert of veel ruis bevat. Instelbare drempels voor registratie en Auto Hold door een percentuele wijziging te definiëren voor de metingen bij aanvang van een nieuwe gebeurtenis. Groot 1/4 VGA-display tot 50.000 counts, met witte achtergrondverlichting. Er kunnen meerdere sets meetinformatie tegelijkertijd worden weergegeven. Logfunctie met uitgebreid geheugen voor zelfstandige bewaking van signalen gedurende een bepaalde periode. Met de geïntegreerde TrendCapture-functie kunt u zonder pc een grafische weergave van vastgelegde meetwaarden bekijken. Tot maar liefst 15.000 geregistreerde gebeurtenissen opslaan. Interne hulpschermen voor meetfuncties. U kunt meetwaarden ter plaatse opslaan en een naam geven, en ze later weer oproepen. Meertalige interface. Meerdere logsessies mogelijk zonder downloaden. DC-basisnauwkeurigheid van 0,025%. Wisselspanningsbandbreedte 100 kHz. Realtime-klok voor automatische tijdsaanduiding van opgeslagen meetwaarden. True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij complexe signalen of niet-lineaire belastingen. AC-bandbreedte gespecificeerd tot 100 kHz. Meet tot 10 A (20 A gedurende 30 seconden). Capaciteitsbereik 100 mF. Temperatuurfunctie. Relatieve modus voor het elimineren van de weerstand van de meetsnoeren bij het meten van laagohmige weerstanden of capaciteitswaarden. Piekregistratie voor het registreren van transiënten met snelheden tot 250 μs. Inclusief premium-meetsnoeren en -krokodillenklemmen. Inclusief banaanstekkers. Met de optionele FlukeView Forms-software kunt u individuele meetwaarden of een reeks meetwaarden documenteren, opslaan en analyseren, en ze vervolgens omzetten in professioneel ogende documenten. Met de optionele magnetische hangclip kunt u de meter ophangen, zodat u hem eenvoudig kunt bekijken terwijl u uw handen vrij houdt voor de werkzaamheden. Beperkte levenslange garantie. Geschikt voor iPhone 4s en hoger met iOS 8 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad) en Galaxy S4, Nexus 5, HTC One met Android™ 4.4.x of hoger.
Sterke punten
•Zoom on trend allows to view and analyze Trend Capture data|•Selectable AC filter helps display a steadier reading when the input signal is changing rapidly or noisy|•Multiple sets of measurement information can be simultaneously displayed at the same time
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 50000 mv/1000 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.106,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.339,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen