Referenties
Festo:N-3/4-P-19
Rubix:06141452
Fabrikant:3613
EAN:4052568018511

Documenten
Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/4-P-19 3613
Nippelslangkoppeling N-3/4-P-19 Met afdichtring. Nominale grootte=16,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x45x40 mm |
| Logistiek gewicht | 33,61 g |
| Type | n-p |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,41 excl. BTW
/ stuk
€ 22,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen