Referenties
INA:BK1622-ZW-A
Rubix:03116200
Fabrikant:0001954130000
EAN:4012802463613

Productdetails : INA BK 1622 ZW/A NAALDBUS
DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 10700 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13100 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,57 excl. BTW
/ stuk
€ 33,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen