Referenties
INA:BK3016
Rubix:03116218
Fabrikant:0001771720000
EAN:4012802424935

Productdetails : INA BK 3016 NAALDBUS
DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17200 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,71 excl. BTW
/ stuk
€ 28,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen