Referenties
INA:HK4020-2RS-A-L271
Rubix:03112774
Fabrikant:0002488350968
EAN:4047643176538

Productdetails : INA HK 4020-2RS/A/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs-a |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,20 excl. BTW
/ stuk
€ 22,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden