INA HK 3516-2RS/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK3516-2RS-L271
Rubix:03112756
Fabrikant:0007909310968
EAN:4047643186469
INA HK 3516-2RS/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 3516-2RS/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3297

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-2rs
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13100 N
Type lagerspelingcn
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen