INA K 45X50X27 NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:K45X50X27-B/0-7
Rubix:03114374
Fabrikant:0006220366063
EAN:4012802367959
INA K 45X50X27 NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA K 45X50X27 NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x50x50 mm
Logistiek gewicht52 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte27 mm
Seriek
Referentietoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r80000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 19,95 excl. BTW
/ stuk
€ 24,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen