INA K 12X15X20 ZW/TV NAALDKRANS

Naaldenkrans

Zie technische informatie

Referenties

INA:K12X15X20-ZW-TV/0-7
Rubix:03116876
Fabrikant:0007775016063
EAN:4047643186537
INA K 12X15X20 ZW/TV NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 12X15X20 ZW/TV NAALDKRANS


Naaldkransen K..-ZW, dubbelrijig, volgens DIN 5405-1/ISO 3030
Naaldkrans K..-ZW-TV, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x15x15 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte20 mm
Seriek..-zw-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8400 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
31,01 excl. BTW
/ stuk
37,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen