Referenties
SKF:K 45X50X27
Rubix:03054066
Fabrikant:10311
EAN:7316577126184

Productdetails : SKF K 45X50X27 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Naaldrollenset zijn onafhankelijke, gebruiksklaare lagers zonder binnen- en buitenringen. In toepassingen waar de as en de boring van het lagerhuis als loopbanen kunnen dienen, kunnen de units worden gebruikt om lageropstellingen te creëren die minimale radiale ruimte vereisen. Omdat de speling van de lageropstelling alleen wordt beïnvloed door de gesorteerde rollen en de afwerking van as en lagerhuis, kunnen zeer nauwkeurige lageropstellingen worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,03 excl. BTW
/ stuk
€ 27,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen