INA K 42X47X30 ZW/A NAALDKRANS

Naaldenkrans

Zie technische informatie

Referenties

INA:K42X47X30-ZW-A/0-7
Rubix:03117170
Fabrikant:0007820176063
EAN:4012802696240
INA K 42X47X30 ZW/A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 42X47X30 ZW/A NAALDKRANS


Naaldkransen K..-ZW, dubbelrijig, volgens DIN 5405-1/ISO 3030
Naaldkrans K..-ZW, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x47x47 mm
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte30 mm
Seriek..-zw
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33500 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 25,55 excl. BTW
/ stuk
€ 30,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen