SKF K 16X22X12 NAALDKRANS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:K 16X22X12
Rubix:03051518
Fabrikant:10147
EAN:7316577124166
SKF K 16X22X12 NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF K 16X22X12 NAALDKRANS


Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Naaldrollenset zijn onafhankelijke, gebruiksklaare lagers zonder binnen- en buitenringen. In toepassingen waar de as en de boring van het lagerhuis als loopbanen kunnen dienen, kunnen de units worden gebruikt om lageropstellingen te creëren die minimale radiale ruimte vereisen. Omdat de speling van de lageropstelling alleen wordt beïnvloed door de gesorteerde rollen en de afwerking van as en lagerhuis, kunnen zeer nauwkeurige lageropstellingen worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x22x22 mm
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte12 mm
Seriek
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
10,94 excl. BTW
/ stuk
13,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen