Referenties
INA:K62X70X40-ZW/0-6
Rubix:03117278
Fabrikant:0005936485063
EAN:4047643187596

Productdetails : INA K 62X70X40 ZW NAALDKRANS
Naaldkransen K..-ZW, dubbelrijig, volgens DIN 5405-1/ISO 3030
Naaldkrans K..-ZW, tweerijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 174 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | k..-zw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,53 excl. BTW
/ stuk
€ 102,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
