Referenties
INA:K18X24X20-B/0-7
Rubix:03116956
Fabrikant:0001809126063
EAN:4012802717952

Productdetails : INA K 18X24X20 B NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 12400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20200 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,56 excl. BTW
/ stuk
€ 17,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen