Referenties
INA:K105X112X21-A/0-7
Rubix:03116852
Fabrikant:0007215576063
EAN:4012802695908

Productdetails : INA K 105X112X21 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x112x112 mm |
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 127000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,89 excl. BTW
/ stuk
€ 160,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen