Referenties
SKF:K 81104 TN
Rubix:03041662
Fabrikant:10429
EAN:7316577030429

Productdetails : SKF K 81104 TN ROLLENKRANS AXIAAL
Naaldlager voor cilindrische stop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4,5x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 8,4 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 4,5 mm |
| Serie | k |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18600 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,97 excl. BTW
/ stuk
€ 21,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
