Referenties
INA:K10X13X10-TV/0-7
Rubix:03112810
Fabrikant:0000240906063
EAN:7316571219691

Productdetails : INA K 10X13X10 TV NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | k..-tv |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 24900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4750 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,93 excl. BTW
/ stuk
€ 5,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen