INA K 15X21X21 A NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K15X21X21-A/0-7
Rubix:03116914
Fabrikant:0000719866063
EAN:4012802369656
INA K 15X21X21 A NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 15X21X21 A NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x21x21 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte21 mm
Seriek
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental14400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19400 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 12,59 excl. BTW
/ stuk
€ 15,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen