SKF K 25X33X20 NAALDKRANS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:K 25X33X20
Rubix:03051565
Fabrikant:10215
EAN:7316577125279
SKF K 25X33X20 NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF K 25X33X20 NAALDKRANS


Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Naaldrollenset zijn onafhankelijke, gebruiksklaare lagers zonder binnen- en buitenringen. In toepassingen waar de as en de boring van het lagerhuis als loopbanen kunnen dienen, kunnen de units worden gebruikt om lageropstellingen te creëren die minimale radiale ruimte vereisen. Omdat de speling van de lageropstelling alleen wordt beïnvloed door de gesorteerde rollen en de afwerking van as en lagerhuis, kunnen zeer nauwkeurige lageropstellingen worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x33x33 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte20 mm
Seriek
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27,5 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 16,48 excl. BTW
/ stuk
€ 19,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen